Références
Optibelt :3280 8M 20
Rubix :0314-1310156
Fabricant :1726958
EAN :4014486282771





Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 3280 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 3280 8M 20 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 3280 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 410 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,03 € HT
/ unité
91,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours