Courroies crantées HTD Optibelt 447 3MHP 15

optibelt OMEGA HP 3MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :447 3MHP 15
Rubix :0314-1310876
Fabricant :1852049
EAN :4014486177855
COURROIE 447 3MHP 15

Résumé technique

Profil3mhp
Longueur primitive447 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 447 3MHP 15


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil3mhp
Longueur primitive447 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents149
17,69 € HT
/ unité
21,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours