Courroies crantées HTD Optibelt 900 5M 9

optibelt OMEGA 5M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :900 5M 9
Rubix :0314-1309938
Fabricant :1834583
EAN :4014486047981
COURROIE DENTEE 900 5M 9 OMEGA

Résumé technique

Profil5m
Longueur primitive900 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 900 5M 9 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Longueur primitive900 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents180
12,46 € HT
/ unité
14,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours