Courroies crantées HTD Optibelt 2400 8M 85

optibelt OMEGA 8M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :2400 8M 85
Rubix :0314-1076278
Fabricant :1937704
EAN :4014486058079
COURROIE DENTEE 2400 8M 85 OMEGA

Résumé technique

Profil8m
Longueur primitive2400 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 2400 8M 85 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive2400 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents300
210,05 HT
/ unité
252,06 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours