Références
Optibelt :330 3MHP 15
Rubix :0314-1310834
Fabricant :1833789
EAN :4014486177459





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 330 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 330 3MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 330 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 110 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,92 € HT
/ unité
25,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours