Courroies crantées HTD Optibelt 330 3MHP 9

optibelt OMEGA HP 3MHP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :330 3MHP 9
Rubix :0314-1265332
Fabricant :1900944
EAN :4014486177442
COURROIE DENTEE OMEGA 330.3MHP9

Résumé technique

Profil3mhp
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE OMEGA 330.3MHP9


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil3mhp
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents110
14,60 HT
/ unité
17,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours