Références
Optibelt :276 3MHP 6
Rubix :0314-1310804
Fabricant :1904372
EAN :4014486282818





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 276 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE 276 3MHP 6
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 276 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 92 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,62 € HT
/ unité
13,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours