Courroies crantées HTD Optibelt 3360 14MHP 115
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :3360 14MHP 115
Rubix :0314-1311668
Fabricant :1808515
EAN :4014486282061





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3360 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 3360 14MHP 115 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3360 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 076,02 € HT
/ unité
1 291,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours