Courroies crantées HTD Gates PC2 8MGT 2000 21

Courroie Synchrone Poly Chain GT2

Voir les informations techniques

Références

Gates :PC2 8MGT 2000 21
Rubix :7608-1147169
Fabricant :927509098
EAN :5412571231830
COURROIE DENTEE 2000 8MGT2 21MM POLYCHAIN GT2

Résumé technique

Profil8mgt
Longueur primitive2000 mm
Largeur courroie21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 2000 8MGT2 21MM POLYCHAIN GT2


Points forts

Transfert de puissance nettement plus élevé : jusqu'à 30 % de plus que les générations précédentes.
Des coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue.
Des entraînements compacts, légers et économiques.
Extrêmement résistant au déplacement des dents.
La lubrification est inutile.
Conducteur d'électricité statique conformément à la norme ISO 5 3 et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les certificats sont fournis sur demande.
Convient aux poulies de type HTD®.

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt
Longueur primitive2000 mm
Largeur courroie21 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent8 mm
305,75 € HT
/ unité
366,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (40) jours