Courroies crantées HTD Optibelt 1778 14MHP 55
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1778 14MHP 55
Rubix :0314-1243606
Fabricant :1953396
EAN :4014486191585





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1778 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1778 14MHP 55 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1778 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 127 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,46 € HT
/ unité
414,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours