Courroies crantées HTD Optibelt 2600 8MHP 50

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :2600 8MHP 50
Rubix :0314-1311575
Fabricant :1999884
EAN :4014486191066
COURROIE DENTEE 2600 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil8mhp
Longueur primitive2600 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 2600 8MHP 50 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive2600 mm
Largeur courroie50 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents325
224,23 € HT
/ unité
269,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours