Références
Gates :PCV 14MGT 1568 37
Rubix :7608-1284620
Fabricant :923905112
EAN :5414465493171


Résumé technique
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1568 mm |
| Largeur courroie | 37 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1568 14MGTV 37MM POLYCHAIN CARBON VOLT
La puissance que vous voulez, la sécurité que vous n'avez jamais eue ! Les courroies de transmission antistatiques sont une nécessité dans les environnements volatiles, comme ceux que l'on trouve dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la pétrochimie. La courroie Poly Chain® Carbon™ Volt® est la seule courroie du marché à offrir une solution de pointe conforme à la norme ISO 9563 en matière de conductivité statique pendant toute la durée de vie de la courroie. Sa construction brevetée de gaine conductrice d'électricité statique transfère l'électricité statique en toute sécurité vers les cordes de traction en carbone, loin du côté entraîné de l'application - ce qui en fait l'option la plus sûre et la plus solide pour les applications dans les environnements ATEX. Gates utilise des câbles de traction en fibre de carbone brevetés pour augmenter la puissance nominale, la compacité et la flexibilité, tout en permettant l'utilisation de la face arrière. En combinaison avec les pignons Poly Chain® GT de Gates, vous obtiendrez un système léger, durable et sans entretien qui n'a rien à envier aux chaînes à rouleaux.
Points forts
Capacité de puissance et performance élevées avec une construction légère et propre
Profil de dent curviligne pour une meilleure distribution des contraintes et une charge globale plus élevée
Renforcement en fibre de carbone pour une résistance élevée et une stabilité en longueur
Capacité équivalente aux transmissions par chaîne à rouleaux dans la même largeur
Supporte un fonctionnement sans entretien,
Résiste à l'humidité, aux produits chimiques, aux polluants et à l'abrasion
S'adapte parfaitement aux poulies à profil Poly Chain® GT
Assure un retour sur investissement rapide pour les conversions d'entraînement
Conception et construction brevetées
Retour sur investissement rapide pour les conversions d'entraînement
Convient pour une utilisation avec des rouleaux arrière
Plus silencieux que les entraînements à chaîne à rouleaux
Efficacité jusqu'à 99%.
Profil de dent curviligne pour une meilleure distribution des contraintes et une charge globale plus élevée
Renforcement en fibre de carbone pour une résistance élevée et une stabilité en longueur
Capacité équivalente aux transmissions par chaîne à rouleaux dans la même largeur
Supporte un fonctionnement sans entretien,
Résiste à l'humidité, aux produits chimiques, aux polluants et à l'abrasion
S'adapte parfaitement aux poulies à profil Poly Chain® GT
Assure un retour sur investissement rapide pour les conversions d'entraînement
Conception et construction brevetées
Retour sur investissement rapide pour les conversions d'entraînement
Convient pour une utilisation avec des rouleaux arrière
Plus silencieux que les entraînements à chaîne à rouleaux
Efficacité jusqu'à 99%.
Applications
Transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1568 mm |
| Largeur courroie | 37 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 112 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
979,00 € HT
/ unité
1 174,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours