Courroies crantées HTD Optibelt 1080 8M 20

optibelt OMEGA 8M

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :1080 8M 20
Rubix :0314-1076149
Fabricant :1080 8M 2077ZA
EAN :4014486054972
COURROIE DENTEE 1080 8M 20 OMEGA
Résumé technique
Profil8m
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 1080 8M 20 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive1080 mm
Largeur courroie20 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents135
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,94 HT
/ unité
32,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours