Références
Optibelt :2200 8M 20
Rubix :0314-1459828
Fabricant :1034465
EAN :4044978202437


Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2200 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2200 8M 20 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2200 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,45 € HT
/ unité
56,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours