Courroies crantées HTD Gates GTX 1760 8MX 30
Courroie Synchrone PowerGrip GTX
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :GTX 1760 8MX 30
Rubix :7608-1283849
Fabricant :932750420
EAN :5414465181276


Résumé technique
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Longueur primitive | 1760 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE GTX 1760 8MX 30 MM - POWERGRIP GTX
Very strong, stretch resistant tensile cords that can withstand an extreme shock load. Reliable operation and maintenance-free. Prolongs the service life of your system. Substantial reduction in your daily operational costs by reducing the size of the drive package, eliminating downtime and maximising productivity. Compact, lightweight, economical.
Points forts
Antistatique (ISO 9563).
Conforme à toutes les normes REACH et RoHS.
Conforme à toutes les normes REACH et RoHS.
Applications
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Longueur primitive | 1760 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 220 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,57 € HT
/ unité
267,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours