Références
Optibelt :3600 8M 20
Rubix :0314-1310160
Fabricant :1921447
EAN :4014486455588





Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 3600 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 3600 8M 20 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 3600 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 450 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,90 € HT
/ unité
98,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours