Courroies crantées HTD Gates PCV 8MGT 1760 21
Courroie Synchrone Poly Chain Carbon Volt
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :PCV 8MGT 1760 21
Rubix :7608-1284527
Fabricant :923901220
EAN :5414465490651




Résumé technique
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1760 mm |
| Largeur courroie | 21 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1760 8MGTV 21MM POLYCHAIN CARBON VOLT
La puissance dont vous rêvez avec la sécurité en plus ! Les courroies de transmission de puissance antistatiques sont indispensables dans les environnements à risques, comme celui des secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la pétrochimie. La courroie Poly Chain Carbon Volt est la seule du marché à offrir une solution de pointe conforme à la norme ISO 9563 en assurant la conductivité statique tout au long de sa durée de vie. Son revêtement conducteur breveté transfère l'électricité statique en toute sécurité vers les cordes de traction en carbone. Ces dernières étant conductrices, il n'y a pas d'accumulation possible de charges statiques. La courroie Poly Chain Carbon Volt est donc l'option la plus fiable et la plus sécuritaire du marché pour des applications dans des environnements ATEX. Gates utilise des cordes de traction en fibre de carbone brevetées qui offrent une puissance nominale accrue, sont plus compactes, plus flexibles et autorisent l'utilisation de galets de c
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1760 mm |
| Largeur courroie | 21 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 220 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,08 € HT
/ unité
330,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours