Références
Optibelt :192 3M 15
Rubix :0314-1309483
Fabricant :1884442
EAN :4014486039627





Résumé technique
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 192 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 192 3M 15 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 192 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 64 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,43 € HT
/ unité
10,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours