Courroies crantées HTD Optibelt 1896 8M 50

optibelt OMEGA 8M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1896 8M 50
Rubix :0314-1310150
Fabricant :1932862
EAN :4014486356564
COURROIE DENTEE 1896 8M 50 OMEGA

Résumé technique

Profil8m
Longueur primitive1896 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1896 8M 50 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive1896 mm
Largeur courroie50 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents237
103,86 € HT
/ unité
124,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours