Références
Optibelt :755 5M 9
Rubix :0314-1309911
Fabricant :1835553
EAN :4014486047608





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 755 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 755 5M 9 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 755 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 151 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,97 € HT
/ unité
13,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours