Courroies crantées HTD Optibelt 584 8M 20

optibelt OMEGA 8M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :584 8M 20
Rubix :0314-1310068
Fabricant :1774592
EAN :4014486511529
COURROIE DENTEE 584 8M 20 OMEGA

Résumé technique

Profil8m
Longueur primitive584 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 584 8M 20 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive584 mm
Largeur courroie20 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents73
18,69 € HT
/ unité
22,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours