Courroies crantées HTD Gates GT3 360 5MGT 15

Courroie PGGT3

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT3 360 5MGT 15
Rubix :7608-1151178
Fabricant :940055273
EAN :5414465316661
COURROIE DENTEE 360 5MGT3 15MM POWERGRIP GT3

Résumé technique

Profil5mgt
Longueur primitive360 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 360 5MGT3 15MM POWERGRIP GT3


Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.

Points forts

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Informations techniques


Attributs
Profil5mgt
Longueur primitive360 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents72
26,00 € HT
/ unité
31,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours