Courroies crantées HTD Optibelt 384 3MHP 15

optibelt OMEGA HP 3MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :384 3MHP 15
Rubix :0314-1310861
Fabricant :1662852
EAN :4014486177695
COURROIE 384 3MHP 15

Résumé technique

Profil3mhp
Longueur primitive384 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 384 3MHP 15


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil3mhp
Longueur primitive384 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents128
21,08 HT
/ unité
25,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours