Courroies crantées HTD Optibelt 490 5M 25

optibelt OMEGA 5M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :490 5M 25
Rubix :0314-1309848
Fabricant :1601886
EAN :4014486046397
COURROIE DENTEE 490 5M 25 OMEGA

Résumé technique

Profil5m
Longueur primitive490 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 490 5M 25 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Longueur primitive490 mm
Largeur courroie25 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents98
19,31 HT
/ unité
23,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours