Courroies crantées HTD Optibelt 2310 14M 55

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :2310 14M 55
Rubix :0314-1072177
Fabricant :1500277
EAN :4014486099966
COURROIE DENTEE 2310 14M 55 OMEGA

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive2310 mm
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 2310 14M 55 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive2310 mm
Largeur courroie55 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents165
236,51 € HT
/ unité
283,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours