Références
Optibelt :2800 8MHP 85
Rubix :0314-1311580
Fabricant :1814465
EAN :4014486191127





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2800 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2800 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2800 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 350 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,36 € HT
/ unité
463,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours