Références
Optibelt :3280 8MHP 30
Rubix :0314-1311585
Fabricant :1691222
EAN :4014486283105





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3280 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 3280 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3280 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 410 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,87 € HT
/ unité
218,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours