Courroies crantées HTD Optibelt 2000 8MDC 21
optibelt DELTA CHAIN Carbon
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :2000 8MDC 21
Rubix :0314-1459795
Fabricant :1806629
EAN :4014486940558


Résumé technique
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| Longueur primitive | 2000 mm |
| Largeur courroie | 21 mm |
Détails articles : COURROIE 2000 8MDC 21
Courroies dentées au pas métrique haute performance
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| Longueur primitive | 2000 mm |
| Largeur courroie | 21 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,95 € HT
/ unité
307,14 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence