Courroies crantées en pouces Optibelt 220XL075
COURROIE DENTEE 220 XL 075
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :220XL075
Rubix :0314-1247441


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 22 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 220 XL 075 ZR - (SD)
Utilisée pour les transmissions synchrones. Grandes qualités de souplesse dues à sa faible épaisseur combinée avec un câblé de haute flexibilité. Résistante aux huiles, aux hautes et basses températures. Largeur : code 025 = 6,35 mm ; code 031 = 7,94 mm ; code 037 = 9,525 mm ; code 075 = 19,05 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 22 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 558,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,92 € HT
/ unité
13,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours