Courroies crantées en pouces Optibelt 850 H 300
optibelt ZR H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :850 H 300
Rubix :0314-1048555
Fabricant :1830772
EAN :4014486005035





Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 85 '' |
| Largeur courroie | 76,2 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 850 H 300 ZR
Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 85 '' |
| Largeur courroie | 76,2 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 170 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 2159 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,63 € HT
/ unité
178,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours