Courroies crantées métriques Optibelt 12 T5 / 920

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :12 T5 / 920
Rubix :0314-1314525
Fabricant :1707954
EAN :4014486978995
COURROIE DENTEE 12 T5 920 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive920 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T5 920 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive920 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
20,05 € HT
/ unité
24,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours