Courroies crantées métriques Optibelt 6 AT5 / 975

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :6 AT5 / 975
Rubix :0314-1235965
Fabricant :1817549
EAN :4014486062649
COURROIE DENTEE 6 AT5 975 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive975 mm
Largeur courroie6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 6 AT5 975 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive975 mm
Largeur courroie6 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents195
Hauteur2,7 mm
14,42 € HT
/ unité
17,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours