Courroies crantées métriques Optibelt 8 T5 / 180
optibelt ALPHA TORQUE T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :8 T5 / 180
Rubix :0314-1314509
Fabricant :1836470
EAN :4014486978797


Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 180 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 8 T5 180 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Applications
Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 180 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € HT
/ unité
10,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours