Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT5 / 200

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 AT5 / 200
Rubix :0314-1314541
Fabricant :1941548
EAN :4014486830682
COURROIE DENTEE 16 AT5 200 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT5 200 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents40
Hauteur2,7 mm
16,96 € HT
/ unité
20,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours