Courroies crantées métriques Optibelt T5-400

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :T5-400
Rubix :0314-1326945
Fabricant :1593022
EAN :4014486017625
MANCHON DENTE T5 400 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive400 mm
Largeur courroie380 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE T5 400 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive400 mm
Largeur courroie380 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents80
Hauteur2,2 mm
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h