Courroies crantées métriques Optibelt 150 T20 STAHL00ZA
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T20
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :150 T20 STAHL00ZA
Rubix :0314-1319757
Fabricant :150T20STAHL00ZA
EAN :4014486090970




Résumé technique
| Profil | t20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 150 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 150 T20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie dentée vendue au mètre (finie) ou soudée en boucle sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t20 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 150 mm |
| Division de dent | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 50 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,38 € HT
/ mètre
307,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours