Courroies crantées métriques Optibelt 16 T5 / 1440

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T5 / 1440
Rubix :0314-1235470
Fabricant :1527613
EAN :4014486021752
COURROIE DENTEE 16 T5 1440 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive1440 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 1440 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive1440 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents288
Hauteur2,2 mm
37,95 € HT
/ unité
45,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours