Courroies crantées métriques Optibelt 6 AT5 / 200
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :6 AT5 / 200
Rubix :0314-1314537
Fabricant :1957133
EAN :4014486830606


Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 200 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 AT5 200 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 200 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 40 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,01 € HT
/ unité
9,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours