Courroies crantées métriques Optibelt 10 T5 / 250

optibelt ALPHA TORQUE T5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 T5 / 250
Rubix :0314-1076569
Fabricant :1767790
EAN :4014486016055
COURROIE DENTEE 10 T5 250 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive250 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T5 250 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Applications

Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive250 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents50
Hauteur2,2 mm
10,32 € HT
/ unité
12,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h