Courroies crantées métriques Optibelt 10 T2,5 / 107,5

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 T2,5 / 107,5
Rubix :0314-1314499
Fabricant :1923263
EAN :4014486830941
COURROIE DENTEE 10 T2,5 107,5 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive107,5 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T2,5 107,5 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive107,5 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents43
Hauteur1,3 mm
19,44 € HT
/ unité
23,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours