Références
Optibelt :8 AT3 / 300
Rubix :0314-1384442
Fabricant :1027247
EAN :4044978003607


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT3 300 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Cet élément d'entraînement a été utilisé de manière synchrone La transmission de la puissance, du couple et de l'énergie est devenue de plus en plus importante. L'importance actuelle des courroies dentées est due, entre autres, à l'évolution constante des profils de dents et des constructions de courroies.
Points forts
Large choix de matériaux pour les cordes de tension
Sans entretien
Sans entretien
Applications
Convoyeurs parallèles ou synchrones;Convoyeurs inclinés;Convoyeurs à accumulation;Convoyeurs à vide;Unité de prise en charge;Séparateur ou positionneur de pièces
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,74 € HT
/ unité
15,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours