Courroies crantées métriques Optibelt 10 DT10 / 1420

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 DT10 / 1420
Rubix :0314-1314894
Fabricant :1936423
EAN :4014486150674
COURROIE DENTEE 10 DT10 1420 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1420 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 DT10 1420 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1420 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents142
Hauteur7 mm
40,36 € HT
/ unité
48,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours