Courroies crantées métriques Optibelt 10 T10 / 690
optibelt ALPHA TORQUE T10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 T10 / 690
Rubix :0314-1234992
Fabricant :1860916
EAN :4014486084566





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 690 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T10 690 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 690 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 69 |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,52 € HT
/ unité
17,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours