Courroies crantées métriques Optibelt 380 T5 / 990
optibelt ALPHA TORQUE T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :380 T5 / 990
Rubix :0314-1326989
Fabricant :1535124
EAN :4014486020984


Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 990 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE T5 990 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Applications
Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 990 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 198 |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours