Courroies crantées métriques Optibelt 8 AT5 / 375

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8 AT5 / 375
Rubix :0314-1236072
Fabricant :1839402
EAN :4014486061376
COURROIE DENTEE 8 AT5 375 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive375 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT5 375 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive375 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents75
Hauteur2,7 mm
11,22 € HT
/ unité
13,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours