Courroies crantées métriques Optibelt 200 T10 / 1700

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :200 T10 / 1700
Rubix :0314-1327061
Fabricant :1521987
EAN :4014486088250
MANCHON DENTE T10 1700 ALPHA TORQUE - AU MM

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1700 mm
Largeur courroie200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE T10 1700 ALPHA TORQUE - AU MM


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1700 mm
Largeur courroie200 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents170
Hauteur4,5 mm
488,24 HT
/ 200 millimètres
585,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h