Courroies crantées métriques Optibelt 32T10.2700
COURROIE SYNCHRO 32 T10. 2700
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32T10.2700
Rubix :0314-1237071
Fabricant :32T10.2700PU-AC-SOUD


Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 2700 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T10 2700 PU CABLE ACIER SOUDEE - (SD)
Les courroies ALPHA V sont mises sans fin à partir de courroies plates dentées ALPHA Linear. Les câbles de traction sont sectionnés et elles servent surtout au transport.
Points forts
Toutes les longueurs multiples du pas sont réalisables. Economiques et livrables rapidement. Nombreuses variantes, également avec revêtement textile. Malgré interruption du câblé, 50% de puissance d'une courroie sans fin. Livrables avec câbles de traction spéciaux.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 2700 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,90 € HT
/ unité
175,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours