Courroies crantées métriques Optibelt 75 AT10K13 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT10K13
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :75 AT10K13 -ST
Rubix :0314-1319812
Fabricant :1770802
EAN :4014486417661




Résumé technique
| Profil | at10k13 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 75 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 75 AT10K13 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées vendues au mètre (enfin) ou soudées sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10k13 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 75 mm |
| Division de dent | 20 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 100 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,13 € HT
/ mètre
176,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours