Courroies crantées métriques Optibelt 380 T10 / 1240

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :380 T10 / 1240
Rubix :0314-1327046
Fabricant :1593215
EAN :4014486086874
MANCHON DENTE T10 1240 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1240 mm
Largeur courroie380 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE T10 1240 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1240 mm
Largeur courroie380 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents124
Hauteur4,5 mm
0,02 € HT
/ 0,01
0,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h