Courroies crantées métriques Optibelt 75 ATL5 -ST

Courroie Dentée ALPHA LINEAR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :75 ATL5 -ST
Rubix :0314-1319771
Fabricant :1533188
EAN :4014486418217
COURROIE DENTEE 75 ATL5 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilatl5
Largeur courroie75 mm

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 75 ATL5 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.

Points forts

- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis

Applications

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilatl5
Largeur courroie75 mm
119,76 € HT
/ mètre
143,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours